Chaqueta Multinorma Inherente XS

N.º do artigo: 408915123389XS
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição

sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
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
Cor gelb / marineblau
Tamanho unissexo XS
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Identificação e classificação

Número do artigo 408915123389XS
EAN/GTIN 7330509625965
Número do fabricante 408915123389XS
Número L L00980 2491
Fabricante Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Versão:


Material principal
44% modacrílico, 30% algodón, 20% poliamida FR, 5% aramida, 1% antiestático, ripstop, ignífugo, antiestático, 260 g/m²

Acabado
Bajo ajustable con cierre de adherencia, Espalda extendida
Final de manga ajustable con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillo de pecho con anilla D, Bolsillos de pecho con cremallera cubierta
Bolsillos delanteros con solapa y botón de presión

Detalles
Secciones de los hombros en color de contraste
Cuello alto con cremallera
Obillas situadas a ambos lados del pecho para la colocación del detector de gas/oxímetro/micrófono
Etiquetas de certificación externas

Cierre frontal
Robusta cremallera oculta de plástico de un solo sentido, Cierre frontal con botones de presión ocultos de plástico

Reflex
Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con costuras dobles, Reflectores en los hombros

Funcionalidad
Repelente al aceite, la suciedad y el agua, Sin metales

Lavado
Lavandería industrial EN ISO 15797

Descrição:

  • La chaqueta está confeccionada con tejido inherentemente ignífugo, lo que significa que las propiedades ignífugas están presentes de forma natural en sus fibras
  • Una chaqueta de última generación con una extraordinaria relación resistencia/peso
  • Cuenta con soluciones de bolsillos inteligentes, como bolsillos dobles en el pecho con cremallera oculta
  • Mangas precurvadas, mangas precurvadas, espalda más larga y dobladillo ajustable para un buen ajuste
  • El tejido Ripstop proporciona una durabilidad antidesgarro de primera clase
  • Certificada según EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471, XS-S Clase 2, M-> Clase 3, EN ISO 11611, Clase 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, Clase 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • Cumple los requisitos de la norma EN ISO 15797 para el lavado industrial
  • Cumple la clase 3 de la norma EN ISO 20471 cuando se combina con los pantalones 1488, 1489, 1588, 1589 y los pantalones con peto 2889

Norma:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta