Chaqueta de shell multinorma XL

N.º do artigo: 408815323389XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor gelb / marineblau
Tamanho unissexo XL
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 408815323389XL
EAN/GTIN 7330509783870
Número do fabricante 408815323389XL

Descrição

Ejecución:


Material principal
59% viscosa, 40% modacrílico, 1% antiestático, laminado, impermeable 16000 mm, cortaviento, transpirable Ret 12, 6, 250 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble para ropa ignífuga, Se fija a la anilla en D
Cuello forrado de forro polar, Cuello alto con cremallera
Capucha extraíble, capucha ajustable, Capucha adaptada para casco y protección auditiva
Broches de plástico a presión, Botones ocultos
Obillas situadas a ambos lados del pecho para colocación de detector de gases/oxímetro/micrófono
Etiquetas de certificación externas

Bolsillos
Bolsillos laterales con forro polar, Bolsillos laterales con cremallera
Bolsillo en el pecho con cremallera, Bolsillo en el pecho con anilla D
Bolsillo Napoleón dentro de la solapa cortavientos delantera, Bolsillo interior

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre por adherencia

Funcionalidad
Repelente al agua, la suciedad y el aceite, Tejido exterior repelente al agua y a la suciedad, Material cortavientos transpirable, Sin metales

Reflejos
Cinta reflectante impresa, Cinta reflectante ignífuga de 50 mm de ancho

Cierre frontal
Cierre frontal con botones de presión ocultos de plástico, Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta

Forro
Forro

Descripción:

  • Chaqueta shell fina y muy flexible cuyo material es intrínsecamente ignífugo
  • Esta chaqueta shell cortaviento e impermeable, sin poliéster ni metal, es un producto muy solicitado que se está convirtiendo en el primero de Blåkläder en el género, y viene con nuestro sentido tangible de la calidad
  • La chaqueta está equipada con reflectores de transferencia suaves y conformes, tiene una buena transpirabilidad y zonas oscuras en las áreas expuestas
  • La chaqueta está equipada con bucles en el pecho para sujetar detectores de gas y medidores de oxígeno
  • La capucha ligeramente más alta y ajustable se puede adaptar para llevar un casco debajo
  • Certificada según la norma EN 1149-5, EN 13034
  • EN ISO 20471
  • EN 343
  • EN ISO 11611
  • EN ISO 11612
  • IEC 61482-2

Norma:

  • EN 343, Class 4,3
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 2
  • ATPV - 21 cal/cm²
  • ELIM - 19 cal/cm²

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta