Chaqueta ignífuga 4XL

N.º do artigo: 4087151433894XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor gelb / marineblau
Tamanho unissexo 4XL
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4087151433894XL
EAN/GTIN 7330509552445
Número do fabricante 4087151433894XL

Descrição

Ejecución:


Material principal
75% algodón, 24% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble para ropa ignífuga
Fuelle en la espalda
Cuello alto con cremallera
Etiquetas de certificación externas

Acabado
Bajo ajustable con cierre de adherencia, espalda extendida
Final de manga ajustable con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillos de pecho con solapa, Bolsillo de pecho con cremallera metálica oculta
Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillo interior con solapa

Cierre frontal
Robusta cremallera metálica unidireccional oculta, Tapa frontal con botones de presión metálicos ocultos

Reflex
Cintas reflectantes ignífugas cosidas con doble costura

Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797

Funcionalidad
Repelente al aceite, la suciedad y el agua

Descripción:

  • Chaqueta multicolor en un material duradero, diseñada para ser visible desde todas las direcciones
  • Paneles delanteros más cortos para una máxima amplitud de movimientos y panel trasero ampliado para una mayor protección
  • La prenda cuenta con bolsillos en el pecho a ambos lados y presenta detalles inteligentes como un bolsillo interior con compartimento interior para el teléfono y tejido más oscuro en las zonas más expuestas a la suciedad
  • Industrialmente lavable
  • Protege frente a productos químicos líquidos
  • Certificada según EN 1149-5
  • EN 13034 PB (6)
  • EN ISO 20471, XS clase 2, S -> clase 3
  • EN ISO 11611, clase 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, clase 1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Norma:

  • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta