Set paredes divis. alu.; med. 346x305 mm

N.º do artigo: 40865
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Pared separadora de cajones

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40865
EAN/GTIN 4003866408658
Número do fabricante 40865
Número L L90010 1445

Descrição

Descripción:

Las paredes ranuradas son autoadhesivas.
La posición del separador de aluminio es ajustable sin herramientas.
Apto para las series K424 XC, K470, Eurobox y ZARGES Box.

Característica:

Ancho 346 mm
Apto para 40678, 40564, 40702-40704, 40877, 40862
Dimensiones 346 mm × 305 mm
Peso 0.5 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta