Caja alu. Midi; 81l; IM: 750x350x310mm

N.º do artigo: 40862
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Caja de aluminio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40862
EAN/GTIN 4003866408627
Número do fabricante 40862
Número L L90010 1304

Descrição

Descripción:

Caja universal de aluminio.
Tapa con bisagras de acero inoxidable y junta de estanqueidad.
La tapa se mantiene abierta sin sujetar.
Tapa sin cantoneras para apilar.
Marco superior e inferior fabricado con perfíl de una pieza con soldadura completa.
Juntas de perfil completamente soldadas.
Esquinas con nerviaciones de refuerzo.
Cierres de ballesta con cerradura previstos para poder llevar precinto o candado (grosor máx. de 6 mm).
Asas con resorte de alta resistencia en los laterales.
Asa en la parte frontal en ref. 40860 y 40861.

Característica:

Alto exterior 330 mm
Altura interior 310 mm
Ancho exterior 400 mm
La. x An. x Al. interior 750 mm × 350 mm × 310 mm
Longitud exterior 800 mm
Longitud interior 750 mm
Material Aluminio
Peso 5.5 kg
Volumen 81 l

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta