Caja alu K470; 60l, IM: 1150x350x150mm

N.º do artigo: 40847
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Caja de aluminio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40847
EAN/GTIN 4003866408474
Número do fabricante 40847
Número L L90010 1275

Descrição

Descripción:

Tapa con bisagra continua de acero inoxidable, dos cintas de sujeción y junta perimetral de sellado en la tapa.
Cantoneras de aluminio fundido para apilar.
Gran estabilidad gracias a 3 marcos de perfil de aluminio completamente soldados.
Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para el transporte de mercancías peligrosas.
Asas con muelle extra anchas para mayor confort y mejor ergonomia. Muy robustas con capacidad de carga de hasta 50 kg.
Según altura nerviaciones perimetrales como refuerzo adicional.
Los cierres se pueden equipar con cerradura con llave, muelle contra apertura accidental, precinto o candado hasta 6 mm.
25 tamaños estándar, posibilidad de modelos a medida bajo pedido.
Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.
Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x 550 mm.

Característica:

Alto exterior 180 mm
Altura interior 150 mm
Ancho exterior 400 mm
La. x An. x Al. interior 1.150 mm × 350 mm × 150 mm
Longitud exterior 1200 mm
Longitud interior 1150 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 50 kg
Material Aluminio
Peso 7.5 kg
Revestimiento de goma espuma adecuado 43887
Volumen 60 l

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta