827 b 32 Tablero de mesa de trabajo 40×100 mm

N.º do artigo: 4082732
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
Tipo de produto Mesa de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4082732
EAN/GTIN 4059192001445
Número do fabricante 4082732
Número L L40100 171

Descrição

Ejecución:

  • Plano de la mesa de mediciónpara medición totalizadora
  • Dureza y lapeado
  • Con orificio de fijación de 8 mm y dispositivo de sujeción para sonda de medición inductiva
  • Superficie de medición estriada longitudinalmente

Descripción:

827 b 32 Plato de la mesa de medición (100 x 40 mm)
  • Para medición acumulativa
  • Templado y lapeado
  • Con orificio de fijación de 8 mm y dispositivo de sujeción para sonda inductiva
  • Superficie de medición ondulada longitudinalmente

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Mesa de medición
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Orificio de montaje: 8H7
  • Tipo de producto: 827 b 32
  • Superficie de la mesa (A x B) en mm: 100 x 40
  • Desviación de planitud en µm: 1 µm
  • Peso del producto: 1.00 kg

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta