Carretilla montaje, peso carga apr.30 kg

N.º do artigo: 40739
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 40739
EAN/GTIN 4003866407392
Número do fabricante 40739
Número L L90010 1401

Descrição

Descripción:

Fácil automontaje.
Asa extensible y encajable.
Se puede desmontar en cualquier momento sin herramientas.
Para cajas con longitud exterior desde 500 mm hasta 800 mm.
Ruedas de Ø 54 mm con rodamiento fácil.
Carga máxima: 30 kg.
Apto para las series K470, Eurobox y ZARGES Box.

Característica:

Carga bis max. 30 kg
Peso 1 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta