Chaqueta de invierno Multinorm Inherent XXXL

N.º do artigo: 406915135389XXXL
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição

Disponível em 1-2 semanas

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor high vis orange / marineblau
Tamanho unissexo 3XL
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Identificação e classificação

Número do artigo 406915135389XXXL
Copiar
EAN/GTIN 7330509716786
Copiar
Número do fabricante 406915135389XXXL
Copiar
Número L L00980 3543
Copiar
Fabricante Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Versão:


Material principal
40% modacrílico, 24% viscosa FR, 20% poliéster, 10% algodón, 4% aramida, 2% antiestático, tejido doble, ignífugo, antiestático, 310 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble para ropa ignífuga
Cuello forrado en forro polar, Cuello alto con cremallera, Con botones para colocar una capucha (se vende por separado, 2169)
Etiquetas de certificación externas
Obillas colocadas a ambos lados del pecho para colocar el microfóno y otros accesorios

Acabado
Bajo ajustable con cierre de adherencia, Espalda extendida
Final de manga ajustable con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillo de pecho con solapa, Bolsillo de pecho con cremallera metálica oculta
Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillo interior con solapa

Forro
Forro acolchado

Funcionalidad
Forro, Repelente al aceite, la suciedad y el agua, Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad

Cierre frontal
Robusta cremallera metálica unidireccional oculta, Tapa frontal con botones pulsadores metálicos ocultos

Reflejos
Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con costuras dobles

Descrição:

  • Chaqueta multinorma naranja de alta visibilidad para uso invernal
  • La chaqueta de invierno tiene un forro acolchado y un exterior duradero con propiedades repelentes al agua y a la suciedad
  • Tono más oscuro en las zonas donde la prenda acumula más suciedad
  • Los bolsillos inteligentes incluyen bolsillos delanteros, bolsillo en el pecho con cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para teléfono, además de un Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia
  • La chaqueta se puede ajustar en el dobladillo y tiene un panel trasero más largo para mantener la parte inferior de la espalda caliente y protegida del frío al agacharse
  • Certificada según EN 1149-5, EN 342, EN 13034 PB (6)
  • EN ISO 20471, XS-L clase 2, XL-> clase 3
  • EN ISO 11611, clase 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, clase 2

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 342 together with med 1869-1513
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 43,0 cal/cm²
Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.
Your contact person