Caja alu K470; 27l, IM: 350x250x310mm

N.º do artigo: 40677
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
rodas integradas não
Tipo de produto Caja de aluminio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40677
EAN/GTIN 4003866406777
Número do fabricante 40677
Número L L90010 1278

Descrição

Descripción:

Tapa con bisagra continua de acero inoxidable, dos cintas de sujeción y junta perimetral de sellado en la tapa.
Cantoneras de aluminio fundido para apilar.
Gran estabilidad gracias a 3 marcos de perfil de aluminio completamente soldados.
Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para el transporte de mercancías peligrosas.
Asas con muelle extra anchas para mayor confort y mejor ergonomia. Muy robustas con capacidad de carga de hasta 50 kg.
Según altura nerviaciones perimetrales como refuerzo adicional.
Los cierres se pueden equipar con cerradura con llave, muelle contra apertura accidental, precinto o candado hasta 6 mm.
25 tamaños estándar, posibilidad de modelos a medida bajo pedido.
Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.
Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x 550 mm.

Característica:

Alto exterior 340 mm
Altura interior 310 mm
Ancho exterior 300 mm
La. x An. x Al. interior 350 mm × 250 mm × 310 mm
Longitud exterior 400 mm
Longitud interior 350 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 58 kg
Material Aluminio
Peso 3.1 kg
Revestimiento de goma espuma adecuado 43861
Volumen 27 l

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta