Descripción:
Perfil de refuerzo de marco y base, para garantizar la unión permanente de paredes y base.
Paredes de aluminio natural reforzadas con nerviaciones perimetrales y en las esquinas.
Pared frontal con puerta abatible hasta media altura para cargar y descargar cómodamente el carro.
Recorte de la pared frontal reforzado con perfil soldado.
Pared abatible mediante soportes de pernos bilaterales.
Rodamiento: 2 ruedas de goma giratoria y 2 ruedas fijas situadas en las esquinas, Ø 125 mm, funcionamiento suave, no dejan huella y con sistema antihilos.
Característica:
Alto exterior 1400 mm
Altura interior 1200 mm
Ancho exterior 750 mm
La. x An. x Al. interior 1.250 mm × 700 mm × 1.200 mm
Longitud exterior 1300 mm
Longitud interior 1250 mm
Peso 33 kg
Volumen 1050 l