Escalera deslizante de 2 piezas con nivello® cross rail 2x7 pasos

N.º do artigo: 40660
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 2×7
Material Aluminio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40660
EAN/GTIN 4031405406605
Número do fabricante 040660
Número L L90240 16

Descrição

Descripción:

  • Escalera de escalón de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Fácil ajuste de altura y bloqueo frontal más seguro gracias a los accesorios push-fit resistentes a la corrosión en los lados
  • Huella extra ancha de 170 mm de profundidad en el área de superposición de los conductores inferiores y superiores
  • Conductor superior con protección de cabeza de escalera (cinta de velcro) para la fijación a canaletas o similares
  • Escalera inferior con riel transversal nivello® para un soporte y ascenso extra seguro (incluido suelto)
  • Conductores superiores con zapatillas de escalera nivello®, ya que se pueden quitar para uso individual
  • Espaciado de pasos: 263 mm
  • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 4400 mm
  • Anchura externa: 420 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 85 mm
  • Longitud extendida: 3620 mm
  • Longitud retraída: 2210 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Máx. Altura del soporte: 3160 mm
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Clase antideslizante: R9
  • Espaciado escalón/rung: 263 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x7 pasos
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ancho del carril cruzado: 930 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta