Micro llave de vaso de 30 mm de hexágono exterior 4 mm 4.0 mm

N.º do artigo: 40658
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40658
EAN/GTIN 4010995406585
Número do fabricante 40658

Descrição

Descrição:

  • Aplicación: Para tornillos particularmente pequeños.
  • Normas: DIN 7424
  • Material: Acero al cromo-vanadio de alto grado, templado continuo.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forma C4

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexágonal exterior (mm): 4 mm
  • Longitud Total (mm): 30 mm
  • con batería / batería recargable: No

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta