Chaqueta High Vis amarilla/negra 5XL

N.º do artigo: 4064181133995XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor gelb / schwarz
Tamanho unissexo 5XL
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4064181133995XL
EAN/GTIN 7330509843451
Número do fabricante 4064181133995XL

Descrição

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Fuelle en la espalda
Cuello alto con cremallera

Acabado
Bajo ajustable con cierre de adherencia, espalda extendida
Final de manga ajustable con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera, Bolsillo en el pecho con bolsillo para teléfono y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos delanteros con cremallera

Funcionalidad
Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional oculta

Lavado
Lavandería industrial EN ISO 15797

Descripción:

  • Chaqueta de trabajo de alta visibilidad diseñada para ser vista en todas direcciones, incluso al agacharse
  • El material duradero, ligero e hidrófugo asegura un gran confort y una funcionalidad óptima
  • Parte delantera más corta para una máxima libertad de movimientos, espalda más larga para una mejor protección en la zona lumbar
  • Bolsillos de fácil acceso para todas sus necesidades combinados con un buen ajuste, material cómodo, funcionalidad y seguridad mejorada hacen de esta chaqueta lo último para el trabajo duro en un día caluroso
  • Certificada según EN ISO 20471, clase 3

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification C ->S
  • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta