Carro alu W170; 415l; IM: 1000x640x650mm

N.º do artigo: 40631
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 40631
EAN/GTIN 4003866406319
Número do fabricante 40631

Descrição

Descripción:

Perfil de refuerzo de marco y base, para garantizar la unión permanente de paredes y base.
Paredes de aluminio natural reforzadas con nerviaciones perimetrales y en las esquinas.
Rodamiento: 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, Ø 125 mm, 40 mm de ancho, de fácil rodaje, de goma que no deja huella y con sistema antihilos.
Juntas de unión de las paredes soldadas, perfiles reforzados totalmente soldados.

Característica:

Alto exterior 855 mm
Altura interior 650 mm
Ancho exterior 690 mm
La. x An. x Al. interior 1.000 mm × 640 mm × 650 mm
Longitud exterior 1050 mm
Longitud interior 1000 mm
Material Aluminio
Peso 19.5 kg
Volumen 415 l

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta