ALICATE CORTE DIAG PVC 160MM

N.º do artigo: 405A.15
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 405A.15
EAN/GTIN 3662424076671
Número do fabricante 405A.15
Número L L60130 9130

Descrição

Descripción:

  • Capacidad de soporte: - Alambre duro 160 kg/mm²: diámetro 1,6 mm. - Alambre semiduro 100 kg/mm²: diámetro 1,8 mm
  • Mangos de PVC ergonómicos, antideslizantes y resistentes a productos químicos sin renunciar a una buena accesibilidad
  • Diseño: lacado, resistente a la corrosión.

Característica:

  • B [mm]: 24
  • C [mm]: 18
  • E [mm]: 7
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 160
  • [g]: 160

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta