Rodilleras talla única

N.º do artigo: 405812039956onesize
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
Cor schwarz / rot
Tipo de produto Rodilleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 405812039956onesize
EAN/GTIN 7330509652312
Número do fabricante 405812039956onesize

Descrição

Ejecución:


Material principal
Polietileno

Corresponde con
Ver las certificaciones y recomendaciones del pantalón

Seguridad
Protección estándar de rodilla 250x170x20 mm

Descripción:

  • Las rodilleras profesionales fabricadas en material EVA, diseñadas específicamente para artesanos profesionales que trabajan muchas horas de rodillas
  • La parte delantera resistente proporciona una protección eficaz contra objetos afilados
  • La rodillera es suave en el interior para que se ajuste cómodamente y tiene un ajuste extra ancho para garantizar que las rodillas estén en la posición correcta

Norma:

  • EN 14404 2004+A1 2010, type 2, Level 1
  • Certified with trousers marked M1G and H1G

Volumen de suministro:


Se vende por pares

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta