Caja alu K470; 42l, IM: 550x350x220mm

N.º do artigo: 40568
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Caja de aluminio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40568
EAN/GTIN 4003866405688
Número do fabricante 40568
Número L L90010 1283

Descrição

Descripción:

Tapa con bisagra continua de acero inoxidable, dos cintas de sujeción y junta perimetral de sellado en la tapa.
Cantoneras de aluminio fundido para apilar.
Gran estabilidad gracias a 3 marcos de perfil de aluminio completamente soldados.
Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para el transporte de mercancías peligrosas.
Asas con muelle extra anchas para mayor confort y mejor ergonomia. Muy robustas con capacidad de carga de hasta 50 kg.
Según altura nerviaciones perimetrales como refuerzo adicional.
Los cierres se pueden equipar con cerradura con llave, muelle contra apertura accidental, precinto o candado hasta 6 mm.
25 tamaños estándar, posibilidad de modelos a medida bajo pedido.
Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.
Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x 550 mm.

Característica:

Alto exterior 250 mm
Altura interior 220 mm
Ancho exterior 400 mm
La. x An. x Al. interior 550 mm × 350 mm × 220 mm
Longitud exterior 600 mm
Longitud interior 550 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 65 kg
Material Aluminio
Peso 4.8 kg
Revestimiento de goma espuma adecuado 43863
Volumen 42 l

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta