Conjunto de paquímetros digitais TESA-CAL IP67 com medida de profundidade redonda, amplitude de medição de 150 mm, Número de paquímetros: 150

N.º do artigo: 405523 150
Desconto
350,86 €
Definir preço 3 Peça (95,33 € / 1 Peça)
Preço válido até 31/12/2024
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de paquímetros Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Leitura comutável: mm/polegada
  • medidor de profundidade: redondo
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • Material: Aço inoxidável, INOX
  • todas as peças: temperado

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Leitura 0,01 mm
Leitura 0,0005 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Limite de erro 0,03 mm
Células solares não
Medidor de profundidade disponível sim
medidor de profundidade redondo
Tipo de proteção IP IP 67
Comprimento do bico 40 mm
Tamanho dos dígitos do visor LCD 11 mm
Ativação standby sim
Desativação automática sim
Tempo de funcionamento 12000 horas
Tecnologia de medição digital
Material Aço inoxidável, INOX
todas as peças temperado
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Tipo de pilha Pilha botão
Tipo de produto Paquímetro universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 405523 150
EAN/GTIN 4067263132790
Número do fabricante 00530141P

Descrição

Versão:

Visor grande e de elevado contraste com dígitos com 11 mm de altura. Mais de 12.000 horas de tempo de funcionamento, ativação de standby após 10 minutos e desativação automática após 2 horas. Modo de medição ABS. Proteção completa contra líquidos.

Vantagem:

Medições externas, internas, de passos e de profundidade.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta