Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul brillante RAL 5007. Con superficie de carga, 2 paneles frontales de 300 mm de altura (marco de acero tubular con contrachapado impermeable) y 2 paneles longitudinales enchufables de contrachapado impermeable de 220 mm de altura. Dirección de pivote con barra de tracción y manija. Ruedas con neumáticos, bujes con rodamientos de rodillos. Enganche con asa de seguridad con cubierta de agarre suave y retorno automático amortiguado a la posición de descanso. Freno de estacionamiento automático que actúa sobre las ruedas delanteras, cumple con la norma europea EN 1757-3.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 500
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 550
Altura del área de carga (mm): 308
Longitud total (mm): 1272
Ancho total (mm): 609
Altura total (mm): 1192
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85