Chaqueta S

N.º do artigo: 405118113399S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor gelb / schwarz
Tamanho unissexo S
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 405118113399S
EAN/GTIN 7330509306802
Número do fabricante 405118113399S

Descrição

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación
Cuello forrado de forro polar
Fuelle en la espalda

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Puñequera interior en el extremo de la manga, Extremo de la manga ajustable con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con fuelle y solapa
Bolsillo Napoleón en el interior de la solapa cortavientos delantera, Bolsillos interiores - uno con cremallera y otro con cierre de cierre por adherencia
Bolsillos para bolígrafos
Bolsillo en la manga con bolsillo para bolígrafos
Bolsillos frontales con cremallera

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros, Ribete de cinta reflectante

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional oculta

Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797

Descripción:

  • Práctica chaqueta Hi-Vis con brazos precurvados, anchura ajustable en la cintura y espalda plisada, en material repelente al agua
  • Combinación de colores 3399 amarillo/negro certificada según EN ISO 20471 Clase 2

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta