Caja alu. K470 Plus OT; IM:550x350x220mm

N.º do artigo: 40501
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
rodas integradas não
Tipo de produto Caja de aluminio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40501
EAN/GTIN 4003866405015
Número do fabricante 40501
Número L L90010 1384

Descrição

Descripción:

Junta de sellado tanto en el componente superior desmontable como en la tapa.
Tapa con bisagras de acero inoxidable y junta de estanqueidad.
De serie disponible en 2 medidas estándar: 550 x 350 mm y 750 x 550 mm (largo x ancho interior). Posibilidad de medidas especiales bajo pedido.
Apilable con la serie K 470.
Según altura nerviaciones perimetrales como refuerzo adicional.
Caja universal apilable de aluminio.
Cantoneras de aluminio fundido para apilar.
Juntas de perfil completamente soldadas.
Los cierres se pueden equipar con cerradura con llave, muelle contra apertura accidental, precinto o candado hasta 6 mm.
La medida interior se reduce en la boca de la caja por 30 mm (largo y ancho). Medidas especiales bajo pedido.
Asas con muelle extra anchas para mayor confort y mejor ergonomia. Muy robustas con capacidad de carga de hasta 50 kg.
Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.

Característica:

Alto exterior 250 mm
Altura interior 220 mm
Ancho exterior 400 mm
La. x An. x Al. interior 550 mm × 350 mm × 220 mm
Longitud exterior 600 mm
Longitud interior 550 mm
Material Aluminio
Peso 4 kg
Volumen 42 l

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta