ALICATE CORTE AXIAL FINO MT

N.º do artigo: 405.8MT
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
Tipo de produto Alicates de boca redonda plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 405.8MT
EAN/GTIN 3148511751152
Número do fabricante 405.8MT
Número L L60130 7999

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Estos pequeños alicates comerciales son adecuados para trabajar con componentes en miniatura en la electrónica.

Característica:

  • B [mm]: 8,5
  • C [mm]: 9
  • E [mm]: 6
  • L [mm]: 110
  • Corte: h
  • Diámetro de Cu - Ni [mm]: 0,2 - 1
  • Diámetro de Fe 30 HRc [mm]: 0,5
  • Diámetro del hilo de piano [mm]: -

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta