Llave pequeña de dos bocas ELÉCTRICA SW.5 / 32 ″ L.70 mm

N.º do artigo: 40461010
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40461010
EAN/GTIN 4018754019922
Número do fabricante 40461010
Número L L60010 285

Descrição

Descripción:

  • Diseño recto, posición de mordaza 15° y 75°
  • Construcción inteligente estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Superficie antideslizante y suave con la piel gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • a: 2 mm
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • Longitud [mm): 70 mm
  • Posición de la boca: 15/75 °
  • Peso: 5 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 5/32 ″
  • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 5/32 ″
  • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 5/32 ″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta