EFAmix S - Escalera tijera PRFV 5 peld.

N.º do artigo: 40433
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 5
Material PRFV; Aluminio
Modelo do degrau Nivel
Tipo de produto Escalera de tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40433
EAN/GTIN 4003866404339
Número do fabricante 40433
Número L L90010 885

Descrição

Descripción:

Peldaños anchos de 80 mm de huella fabricados en aluminio.
Largueros de fibra de vidrio para trabajar en entornos eléctricos.
Plataforma de aluminio estriado (250 mm × 250 mm).
Bandeja de PVC para herramientas y material pequeño.
Plegada solo tiene 88 mm de ancho
Cumple con la prueba de alta tensión para escaleras de material aislante según DIN EN 61 478.
Peldaños de perfiles de aluminio de extrusión.

Característica:

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 50mm / 50mm
Altura de la plataforma 1.14 m
Altura de trabajo 3.15 m
Ancho de la plataforma 250 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.57 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 230 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 1.9 m
Material Aluminio / PVC
Medida base 1,07 m × 0,57 m
Medida plataforma 250 mm
Nº de peldaños con plataforma 5
Peso 8 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta