Módulo para medidores indutivos 1702M

N.º do artigo: 404290 1702M
Desconto
455,94 €
Preço válido até 31/12/2024
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Vídeo-microscopio de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 404290 1702M
EAN/GTIN 4059192061289
Número do fabricante 5331120

Descrição

Versão:

Valor de incremento dos dígitos: 0,1 µm
Faixa de medição do apalpador indutivo: ±2000 µm, ±5000 µm
Entradas do apalpador: Mahr 1340, meia ponte Mahr, Mahr-LVDT, Mahr-VLDT
Limite da transferência de dados: 4189 valores/seg.
Limite de erros: 0,3% (mín. 0,2 µm)
Interface de dados: RS485
Consumo de energia: 110mA
  • Ligação dos módulos N 1700 através de interface USB ao software de avaliação e configuração inteligente e universalmente aplicável Millimar Cockpit.
  • Módulos de barramento RS485 com combinação flexível.
  • Volume de fornecimento: manual de instruções.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta