Seventec RC BP - Pedestal trabajo 2 x 3

N.º do artigo: 40393
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Tarima de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40393
EAN/GTIN 4003866403936
Número do fabricante 40393
Número L L90010 1119

Descrição

Descripción:

Peldaños de 85 mm de huella, perforados para drenar y perfilados para mayor agarre (antideslizante).
Plataforma grande: 600 × 300 mm.
Largueros con adhesivos reflectantes para mayor visibilidad en condiciones adversas.
Dos tirantes metálicos (plegables) para mayor estabilidad.
Peldaños extra amplios.
Acceso por ambos lados.
Dos bisagras en la plataforma para mayor estabilidad y resistencia a la torsión.
Unión de los peldaños a los largueros por ¡7 puntos! y refuerzo central.

Característica:

Altura de la plataforma 0.74 m
Altura de trabajo 2.74 m
Ancho de la plataforma 600 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.75 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 218 mm
Huella 85 mm
Medida plataforma 300 mm
Nº de peldaños 2 × 3
Nº de peldaños 3
Peso 7.3 kg
Unión larguero peldaño/escalón remachado

Nota:

Corresponde a la norma EN 14 183.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta