Protección magnética de la cabeza de la escalera

N.º do artigo: 40344
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40344
EAN/GTIN 4031405403444
Número do fabricante 040344
Número L L90110 845

Descrição

Descripción:

  • Para asegurar escaleras de aterrizaje en superficies magnéticas
  • Adecuado para todas las alturas de vigas (58 – 98 mm)
  • Stepless y sin herramientas sujetadas al spar
  • Los ganchos móviles se adaptan al ángulo del conductor
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado
  • Máx. Capacidad de carga: 136 kg
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta