Llave de boca, tamaño ajustable 15, SW máx 44 mm

N.º do artigo: 40250115
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
Tipo de produto Llave inglesa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40250115
EAN/GTIN 4018754299546
Número do fabricante 40250115
Número L L60010 6688

Descrição

Descripción:

  • legal
  • DIN 3117/ISO 6787 FORMA B.
  • ASME B107.100
  • Posición de la boca 22,5°
  • Cromo-vanadio, cromado

Característica:

  • Longitud [mm): 386 mm
  • Peso: 1320 g
  • Anchura máx. de la boca: 44 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta