Everest 2E - Esc.ext.man. 2 x 14 peld.

N.º do artigo: 40249
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 2×14
Material Aluminio
Tipo de produto Escalera móvil

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40249
EAN/GTIN 4003866402496
Número do fabricante 40249
Número L L90010 29

Descrição

Descripción:

Ancho exterior del tramo inferior: ¡490 mm! - un plus en estabilidad.
Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
Tacos (pies) de PVC antideslizantes.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Característica:

Altura de trabajo 7.9 m
Ancho del estabilizador 1.2 m
Ancho exterior 490 mm
Ancho exterior del tramo inferior 490 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 270 mm
Huella 30 mm
Longitud de la escalera, retraída 4.07 m
Material Aluminio
Nº peldaños 14
Nº peldaños 2 × 14
Peso 19.5 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta