Everest 2E - Esc.ext.man. 2 x 6 peld.

N.º do artigo: 40245
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade
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
Número de degraus 2×6
Material Aluminio
Tipo de produto Escalera móvil

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40245
EAN/GTIN 4003866402458
Número do fabricante 40245
Número L L90010 172
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrição

Descrição:

Ancho exterior del tramo inferior: ¡490 mm! - un plus en estabilidad.
Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
Ambos tramos se pueden utilizar por separado como escalera fija.
Tacos (pies) de PVC antideslizantes.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Característica:

Altura de trabajo 3.8 m
Ancho exterior 490 mm
Ancho exterior del tramo inferior 490 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 270 mm
Huella 30 mm
Longitud de la escalera, retraída 1.83 m
Material Aluminio
Nº peldaños 2 × 6
Nº peldaños 6
Peso 6 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta