Carro de mano - 2 ejes

N.º do artigo: 4022V
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 4022V
EAN/GTIN 4017976840222
Número do fabricante 4022V

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul brillante RAL 5007. Superficie de carga de madera contrachapada impermeable, con 2 paneles frontales de 300 mm de altura, marco de acero tubular con madera contrachapada impermeable. Dirección de pivote con barra de tracción y manija. Ruedas con neumáticos de goma maciza, bujes con rodamientos de rodillos. Enganche con asa de seguridad con cubierta de agarre suave y retorno automático amortiguado a la posición de descanso. Freno de estacionamiento automático que actúa sobre las ruedas delanteras, cumple con la norma europea EN 1757-3.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 500
Longitud de la superficie útil (mm): 1200
Ancho de la superficie útil (mm): 700
Altura del área de carga (mm): 303
Longitud total (mm): 1472
Ancho total (mm): 709
Altura total (mm): 1192
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 250 x 60

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta