Descripción:
Ancho exterior del tramo inferior: ¡490 mm! - un plus en estabilidad.
A partir de 8,30 m de longitud el tramo superior lleva ruedas en el cabezal para deslizarse por la pared. Rodadura de goma para evitar daños en las superficies.
Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
Tacos (pies) de PVC antideslizantes.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
Característica:
Altura de trabajo 12.75 m
Ancho del estabilizador 1.2 m
Ancho exterior 490 mm
Ancho exterior del tramo inferior 490 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 270 mm
Huella 30 mm
Longitud de la escalera, retraída 6.9 m
Material Aluminio
Nº peldaños 2 × 24
Nº peldaños 24
Peso 41.54 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Nota:
Corresponde a la norma EN 131 profesional.