Everest 2E - Esc.ext.man. 2 x 18 peld.

N.º do artigo: 40215
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 2×18
Material Aluminio
Tipo de produto Escalera móvil

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40215
EAN/GTIN 4003866402151
Número do fabricante 40215
Número L L90010 201

Descrição

Descripción:

Ancho exterior del tramo inferior: ¡490 mm! - un plus en estabilidad.
A partir de 8,30 m de longitud el tramo superior lleva ruedas en el cabezal para deslizarse por la pared. Rodadura de goma para evitar daños en las superficies.
Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
Tacos (pies) de PVC antideslizantes.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Característica:

Altura de trabajo 9.75 m
Ancho del estabilizador 1.2 m
Ancho exterior 490 mm
Ancho exterior del tramo inferior 490 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 270 mm
Huella 30 mm
Longitud de la escalera, retraída 5.2 m
Material Aluminio
Nº peldaños 18
Nº peldaños 2 × 18
Peso 27.5 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta