Skyline 2E - Esc.ext.mecán. 2 x 20 peld.

N.º do artigo: 40209
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 2×20
Material Aluminio
Tipo de produto Escalera de cuerda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40209
EAN/GTIN 4003866402090
Número do fabricante 40209
Número L L90010 639

Descrição

Descripción:

Ancho exterior del tramo inferior: ¡490 mm! - un plus en estabilidad.
Fácilmente extensible mediante cuerda con polea, graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
Anclaje automático.
Cabezal de la escalera con ruedas.
Ruedas de deslizamiento en el cabezal con rodadura de goma.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Característica:

Altura de trabajo 10.85 m
Ancho del estabilizador 1.2 m
Ancho exterior 490 mm
Ancho exterior del tramo inferior 490 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 270 mm
Huella 30 mm
Longitud de la escalera, retraída 5.74 m
Material Aluminio
Medida larguero 114mm
Nº peldaños 2 × 20
Nº peldaños 20
Peso 33.832 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta