Llave combinada de trinquete SW.11 mm L.165 mm

N.º do artigo: 40171111
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40171111
EAN/GTIN 4018754281893
Número do fabricante 40171111
Número L L60010 7138

Descrição

Descripción:

  • Llave de extremo abierto de anillo de carraca con anchos de llave métricos iguales
  • Diseño plano lateral de anillo con doble hexágono
  • 72 dientes, ángulo de trabajo 5°
  • Posición de la boca 15°
  • Apriete a la derecha/izquierda girando la llave
  • Construcción inteligente estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Sensación antideslizante y agradable gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • d: 22,0 mm
  • Longitud [mm): 165 mm
  • Posición de la boca: 15 °
  • Número de dientes: 72
  • Peso: 69 g
  • Anchura entre planos [mm]: 11 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 11 mm
  • Anchura de los planos 2 [mm]: 11 mm
  • Anchura mm (b): 20 mm
  • Ángulo de trabajo: 5 °

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta