Llave combinada de trinquete SW.10 mm L.158 mm

N.º do artigo: 40171010
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40171010
EAN/GTIN 4018754281886
Número do fabricante 40171010
Número L L60010 7037

Descrição

Descripción:

  • Llave de extremo abierto de anillo de carraca con anchos de llave métricos iguales
  • Diseño plano lateral de anillo con doble hexágono
  • 72 dientes, ángulo de trabajo 5°
  • Posición de la boca 15°
  • Apriete a la derecha/izquierda girando la llave
  • Construcción inteligente estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Sensación antideslizante y agradable gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • d: 21,0 mm
  • Longitud [mm): 160 mm
  • Posición de la boca: 15 °
  • Número de dientes: 72
  • Peso: 58 g
  • Anchura entre planos [mm]: 10 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 10 mm
  • Anchura de los planos 2 [mm]: 10 mm
  • Anchura mm (b): 20 mm
  • Ángulo de trabajo: 5 °

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta