Anillo-Maulschlüssel SW.65 mm L.710 mm

N.º do artigo: 40146565
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40146565
EAN/GTIN 4018754226467
Número do fabricante 40146565
Número L L60010 5084

Descrição

Descrição:

  • Cromo-vanadio, cromado

Característica:

  • a1: 22 mm
  • a2: 33 mm
  • Aleación: Acero al cromo vanadio
  • d: 98 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Longitud [mm): 710 mm
  • Posición de la boca: 10 °
  • t: 49,5 mm
  • Peso: 4500 g
  • Anchura entre planos [mm]: 65 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 65 mm
  • Anchura de los planos 2 [mm]: 65 mm
  • Anchura mm (b): 133 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta