1/2″ Llave de vaso toma hexagonal 3/8″

N.º do artigo: 4012A-75 3/8
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4012A-75 3/8
EAN/GTIN 4991644088089
Número do fabricante 4012A-75 3/8
Número L L60050 7614

Descrição

Descripción:

Longitud: 75 mm
Dimensión D2: 23 mm
Longitud: 15,5 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 3/8″
Hexágono externo
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta