1/2″ Llave de vaso toma hexagonal 9/32″

N.º do artigo: 4012A-60 9/32
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4012A-60 9/32
EAN/GTIN 4991644087457
Número do fabricante 4012A-60 9/32
Número L L60050 9949

Descrição

Descripción:

Longitud: 60 mm
Dimensión D2: 21,1 mm
Longitud: 15,5 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 9/32″
Hexágono externo
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta