1/2″ Llave de vaso toma hexagonal 7/8″

N.º do artigo: 4012A-60 7/8
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4012A-60 7/8
EAN/GTIN 4991644087549
Número do fabricante 4012A-60 7/8
Número L L60050 9510

Descrição

Descrição:

Longitud: 60 mm
Dimensión D2: 26 mm
Longitud: 22,5 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 7/8″
Hexágono externo
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta