1/2″ Llave de vaso toma hexagonal 1/4″

N.º do artigo: 4012A-43 1/4
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4012A-43 1/4
EAN/GTIN 4991644086931
Número do fabricante 4012A-43 1/4

Descrição

Descripción:

Longitud: 43 mm
Dimensión D2: 21,1 mm
Longitud: 11,5 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 1/4″
Hexágono externo
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta