Lima de cadenas de motosierra redonda Ø 5,5x200 mm Classic Line en funda de plástico de 3 unidades

N.º do artigo: 4007220958827
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Limas para afilar sierras de cadenas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220958827
EAN/GTIN 4007220958827
Número do fabricante 11075203
Número L L51060 221

Descrição

Descripción:

Las limas de cadenas de motosierra de PFERD se utilizan en todo el mundo para afilar cadenas de motosierra. Pueden utilizarse individualmente con mango o en combinación con limas de calibrador de profundidad con los afiladores de cadenas de motosierra CHAIN SHARP, muy populares entre los usuarios. Tres limas redondas con corte espiral en estuche de plástico que las protege de la suciedad y del deterioro. Limas redondas con corte espiral para el afilado manual de cadenas de motosierra que permiten un afilado preciso con una vida útil especialmente larga. Afilan el filo del diente rápidamente y sin rebabas. En comparación con el reafilado mecánico, permiten un afilado más suave y sin carga térmica por fricción.

Característica:

  • PFERD Tipo: 412 4x3
  • Paso de cadena: 3/8 , .404
  • Molde: Redonda
  • Corte: Classic Line
  • Longitud, unid. métrica: 200 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 5.5 mm

Ventaja:

  • Óptima combinación de vida útil y capacidad de arranque. Muy agresivas y afilado rápido.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Afilado
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Volumen de suministro:

  • Un embalaje contiene cuatro estuches de plástico con tres limas cada uno.

Nota:

  • Siga siempre las instrucciones y recomendaciones del fabricante de los equipos y cadenas de motosierra.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta