Carda redonda POS ancha, sin trenzar RBU Ø 100x20x agujero variable alambre de acero Ø 0,30 amoladora

N.º do artigo: 4007220956236
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220956236
EAN/GTIN 4007220956236
Número do fabricante 43701105
Número L L51510 677

Descrição

Descripción:

Excelente para trabajos semipesados en piezas de trabajo grandes, para utilización manual o mecánica. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C. Desarrollo para uso universal en el taller.

Característica:

  • Embalajes: Embalaje POS
  • r.p.m., máx.: 8000 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 4000 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 6000 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 20 mm
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ø agujero incluido en el set: 12–25,4
  • Ø agujero, máx.: 30 mm
  • Ø agujero: 14 mm
  • Ø material de cerda: 0.3 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 100 mm
  • Material de cerda: Alambre de acero (ST)
  • Tamaño de grano: Ninguna indicación
  • Longitud, cerda: 25 mm

Ventaja:

  • Gracias al ø variable del agujero, es posible el uso en todas las máquinas estacionarias y amoladoras de banco mediante el diámetro variable del agujero.
  • Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
  • Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.
  • Se consiguen superficies finas.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Acabado rugoso
  • Tipos de máquina: amoladora; Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Duroplásticos
    • Elastómeros
    • Acero, acero fundido
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Madera
    • Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero fundido; Duroplásticos; Elastómeros; Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Madera

Volumen de suministro:

  • Esta carda redonda se suministra con agujero variable.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta