Anillo reductor para agujero de disco de corte 25,4 a 22,2 mm (ancho 3,0 mm) con anillo de tope

N.º do artigo: 4007220956212
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Anillo de reducción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220956212
EAN/GTIN 4007220956212
Número do fabricante 69900174
Número L L51070 433

Descrição

Descripción:

Los anillos reductores permiten la adaptación segura del agujero estándar a una medida de agujero más pequeña.

Característica:

  • Ancho, unid. métrica: 3 mm
  • Ø interior, unid. métrica: 22.23 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 25.4 mm

Ventaja:

  • Adaptación flexible a las especificaciones de la máquina.
  • Con un resalte que impide que el anillo se escape del agujero del disco.

Nota:

  • Asegurar que las bridas estén en la parte posterior de la máquinas para sujetar la herramienta de forma segura.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta