Descripción:
Carda muy agresiva. Excelente para trabajos pesados como desbarbado, limpieza, eliminación de óxido, descascarillado y eliminación de salpicaduras de soldadura. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.
Característica:
- Número, alambres trenzados: 18 Stück
- r.p.m., máx.: 12500 RPM
- r.p.m., óptimas, desde: 6300 RPM
- r.p.m., óptimas, hasta: 12500 RPM
- Sistema de fijación: Rosca
- Ø material de cerda: 0.5 mm
- ø exterior, unid. métrica: 65 mm
- Ø rosca: M14x2
- Material de cerda: Alambre de acero (ST)
- Longitud, cerda: 22 mm
Ventaja:
- Máxima rentabilidad gracias a su vida útil extraordinariamente larga y al elevado arranque de material.
- Permite una gran comodidad de trabajo por su marcha suave sin rebotes de la carda.
- Adecuada para el mecanizado de esquinas y cantos, ya que se «destrenzan» menos.
- Efecto de la cerda agresivo gracias a la elevada rigidez del alambre trenzado.
- Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Para obtener resultados óptimos, utilizar en amoladoras angulares potentes.
- Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Descascarillado; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Desbaste de costura raíz de soldadura; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
- Tipos de máquina: Amoladora angular
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Hierro fundido
- Acero fundido
- Acero, acero fundido
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero fundido; Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)