Carda redonda COMBITWIST trenzada RBG Ø 178x13x22,2 mm, alambre de acero Ø 0,50 mm, amoladora angular (10)

N.º do artigo: 4007220955031
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220955031
EAN/GTIN 4007220955031
Número do fabricante 43304040
Número L L51510 990

Descrição

Descripción:

El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C. Carda muy agresiva. Adecuada para trabajos pesados en la construcción de metal como descascarillado, eliminación de óxido, limpieza de cordones de soldadura y eliminación de restos de pegamento y salpicaduras de soldadura.

Característica:

  • Número, alambres trenzados: 30 Stück
  • r.p.m., máx.: 9000 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 4500 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 8500 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 13 mm
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ø agujero: 22.2 mm
  • Ø material de cerda: 0.5 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 178 mm
  • Material de cerda: Alambre de acero (ST)
  • Longitud, cerda: 38 mm

Ventaja:

  • Máxima rentabilidad gracias a su vida útil extraordinariamente larga y al elevado arranque de material.
  • Permite una gran comodidad de trabajo por su marcha suave sin rebotes de la carda.
  • Adecuada para el mecanizado de esquinas y cantos, ya que se «destrenzan» menos.
  • Efecto de la cerda agresivo gracias a la elevada rigidez del alambre trenzado.
  • Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Para obtener resultados óptimos, utilizar en amoladoras angulares potentes.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Descascarillado; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Desbaste de costura raíz de soldadura; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
  • Tipos de máquina: Amoladora angular; Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Acero, acero fundido
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero fundido; Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta