Fresa de metal duro de alto rendimiento CAST forma cilíndrica ZYAS dentado frontal Ø 06x16 mm, mango Ø 6 mm, para hierro fundido

N.º do artigo: 4007220952658
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Fresa con mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220952658
EAN/GTIN 4007220952658
Número do fabricante 21100283
Número L L51140 662

Descrição

Descripción:

PFERD ha desarrollado fresas innovadoras con dentado CAST específico para el mecanizado de hierro fundido. Se caracteriza por un rendimiento de rectificado extremadamente elevado en hierro fundido y convencen por una marcha suave de la herramienta con una reducción significativa de las vibraciones y menor generación de ruido. Fresa cilíndrica según DIN 8032 con dentado periférico y frontal.

Característica:

  • r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 24000 RPM
  • r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 40000 RPM
  • Dentado: CAST
  • ø exterior, unid. métrica: 6 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, dentado: 16 mm
  • Longitud, total: 55 mm

Ventaja:

  • Un 100 % más de rendimiento de rectificado sobre hierro fundido gracias a la innovadora geometría de dientes comparación con las fresas de dentado cruzado convencionales.
  • Notable aumento de la agresividad, virutas grandes y muy buen desalojo de las virutas.
  • Trabajo cómodo reduciendo las vibraciones y el ruido.
  • Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: En la medida de lo posible, utilice las herramientas en máquinas potentes con husillo con acoplamiento elástico para evitar las vibraciones. Tener en cuenta las recomendaciones sobre el número de revoluciones. Para rentabilizar el uso de las fresas, se recomienda trabajar en el nivel superior de revoluciones/velocidad de corte. Utilice fresas con un diámetro de mango de 6 mm en máquinas con una potencia a partir de 300 vatios.
  • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Fundición maleable
    • Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
    • Hierro fundido
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
    • Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Hierro fundido; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Fundición maleable blanca (GTW, FMB)

Nota:

  • Debido a su rendimiento de rectificado muy alto, pueden producirse decoloraciones en el mango. Esto no constituye ningún riesgo para la seguridad.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta