Amoladora recta neumática PGAS 1/700 70.000 r.p.m./100 vatios

N.º do artigo: 4007220948873
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lijadora recta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220948873
EAN/GTIN 4007220948873
Número do fabricante 80105090
Número L L51700 25

Descrição

Descripción:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina posee un elevado número de revoluciones y debe utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 0,75 m y manguera de alimentación de aire de 2 m con rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 3 mm, 2 llaves de fijación. La estrecha y ligera máquina neumática dispone de una ejecución de válvula rotativa.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 100 Watt
  • Número de revoluciones: 70000 RPM
  • Grupo de pinzas: 15
  • Tipo de válvula: Giratoria
  • Ancho, unid. métrica: 21 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.25 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.12 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 3 mm
  • Longitud, unid. métrica: 145 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 1 Tropfen
  • Peso neto: 0.09 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 4.8 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 21 mm

Ventaja:

  • La máquina es adecuada para el uso continuo como ejecución de válvula rotativa.
  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
  • Gracias al alto número de revoluciones, la máquina dispone de una velocidad de corte elevada para fresas de metal duro y puntas de desbaste.
  • Fácil guiabilidad gracias al diseño estrecho y ligero.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta