Descripción:
Uso universal para limpieza, eliminación de óxido, alisado, limpieza de cordones de soldadura, desbarbado ligero y eliminación de corrosión y pintura. Las cardas con carburo de silicio (SiC) resultan muy adecuadas para el desbarbado y el acabado de superficies. La cerda sintética C soporta temperaturas de hasta 220 °C.
Característica:
- Embalajes: Embalaje industrial
- r.p.m., máx.: 15000 RPM
- r.p.m., óptimas, desde: 6000 RPM
- r.p.m., óptimas, hasta: 9800 RPM
- Ancho, unid. métrica: 4 mm
- Sistema de fijación: Mango
- Ø material de cerda: 0.55 mm
- ø exterior, unid. métrica: 50 mm
- Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
- Material de cerda: Carburo de silicio (SiC)
- Tamaño de grano: 120
- Longitud, cerda: 10 mm
- Longitud, total: 50 mm
Ventaja:
- Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
- Los granos abrasivos están incorporados en filamentos de plástico flexibles
- en consecuencia, las cerdas no solo trabajan con las puntas, sino también con los laterales.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Utilizar líquido refrigerante en aplicaciones con una elevada generación de calor. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar una máquina de 300 vatios como mínimo.
- Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Acabado rugoso; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado)
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Taladro; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Bronce
- Hierro fundido
- Acero fundido
- Aleaciones con base de cobalto
- Duroplásticos
- Otros metales no férricos
- Acero inoxidable (INOX)
- Acero, acero fundido
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplásticos
- Madera
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Hierro fundido; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Duroplásticos; Otros metales no férricos; Acero inoxidable (INOX); Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Madera
Nota:
- Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.